RS PRO 防振ゴム 100 x 100mm
RS Pro Cork 防振マット RS Pro のコルク防振マットは、表面での振動を吸収するのに最適です。
このマットは、振動を分離するために特別に複合されており、ボルト締めの回避が必要な用途に適した軽量な滑りにくいソリューションです。
表面の TOP とボトムにあるリブ付きパッドは、滑り止め設計となっており、同時に優れた遮音性を実現しています。
コルク材を使用したこのマットは、液体の吸収を最小限に抑え、クリープ率を低く抑えながら、長期的な耐久性を実現します。
この RS Pro コルクフロアマットは、さまざまな用途に使用できる汎用性があり、洗濯機や乾燥機などの家電製品だけでなく、重工業用の大型機械で騒音と振動を軽減しながら、床面を平らにすることができます。
特長と利点: この再利用可能な RS Pro 防振マットは軽量で、使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます このマットは、ほとんどの産業及び製造環境に簡単に適合します 両側に対向するリブ付きパッドが備えられています 滑り止め特性により、最適な絶縁と握りやすさを実現しています コルク製のパッドは、耐久性に優れ、簡単には使用できないため、寿命が長く、クリープ率が低くなります この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があります ボルト止めせずに簡単に取り付けることができるので、構造的な安全性が得られます 必須 ポンプ、チラー、コンプレッサ、機械工場の機器などの下での使用に最適です 使用範囲に応じて、さまざまなサイズが用意されています 15 → 75 psi で、最大負荷 / 標準シートは 4,860 ~ 24,300 ポンドです ( 2200 ~ 11,045 kg ) 用途: RS Pro のコルクラバーマウントパッドは、ボルト締めを回避する必要がある用途でのノイズと振動を軽減するソリューションのポートフォリオです。
パッドは、構造生まれの振動や騒音を排除するように設計されており、対になってリブド PA を備えています RS Pro を選ぶ理由 ノイズや振動を削減 ボルト締め不要 簡単な取り付け 特定のサイズに簡単にカット可能RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
- 仕様
- 材料 = コーク
定格荷重 = 75psi
厚さ = 22mm
サイズ = 100 x 100mm
長さ = 100mm
動作温度 Max = +100℃
動作温度 Min = -50℃
幅 = 100mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(4個)
機構部品 の新着商品
カテゴリ


























