曜日別特売

RS PRO 温度測定用 プローブ 2極ジャックプラグ

RS PRO 温度測定用 プローブ  2極ジャックプラグ - RS PRO

RS Pro NTC サーミスタ温度プローブです RS Pro 高品質 NTC サーミスタ温度プローブ製品をご紹介します。
気温やガスの測定に使用できるヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。
このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。
また、長さ Durable ケーブル( m )とジャックプラグが付いていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。
このプローブは、堅牢なステンレススチール製の有孔構造になっているため、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。
高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。
特長と利点: この RS Pro NTC サーミスタ温度プローブ製品は、です 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度測定に最適です 幅広い環境で使用できます 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が mm 、精度が 0.2 C ± 0.15 )となっています プローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、プローブ先端にミシン目が Faster 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 110 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。
このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。
このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。
空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 サーミスタプローブとは何ですか? サーミスタプローブは、非常に高い温度測定には適していませんが、比較的小さな温度変化又は低い温度変化において抵抗の大きな変化を検出できるように設計されています。
これは、他のほとんどの温度センサやプローブよりも感度が高いため、小さな変化を測定して記録できます。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
センサータイプ = NTC
プローブタイプ = エア
プローブの長さ = 110mm
プローブ径 = 4mm
最高使用操作温度 = 150 ℃
ケーブル長 = 2m
最高精度 = ± 0.2 ° C ( ± 0.15 % )
コネクタサイズ = 2極ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09596600204-8387
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする