RS PRO 基板対ケーブル
RS Pro 流量センサケーブルアセンブリ、 500 mm ここでは、フローセンサに最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。
このケーブルは、 4 ポジションプラグコネクタと反対側のフリーエンド接続を採用して設計されており、柔軟に接続できます。
500 mm PVC ケーブルは非常に耐久性が高く、内部ワイヤを保護し、低消費電力で簡単に設置できるため、幅広い環境や用途に適しています。
特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、フリーエンド接続用の 4 ポジションプラグコネクタが付属し、柔軟に接続できます 500 mm PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です 低消費電力で、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、風速センサなどの検出及び計装用途に最適です 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~