プーリー ベルト RS PRO 幅 12.7mm 長さ 800mm ゴム
RS Pro クロッグウェッジ RS Pro コグドウェッジベルト製品をご紹介します。
過酷な条件下で最適な性能が必要な用途に最適です。
脚付きスロットと深いクッション性を組み合わせた幅の狭い設計により、 V ベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現します。
RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。
特長と利点: 高品質の RS Pro コグドウェッジベルトは、の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています より過酷な条件 脚付きのクッションを備えた幅の狭い設計のベルトを使用することで、他のタイプのベルトよりもコンパクトで高出力のヘビーデューティドライブを実現できます 多層産業用ファブリックは、テンションコードをサポートしているので、容易な柔軟性と発熱を促進し、サービス寿命を延ばします さらに、標準の V ベルトに比べて出力容量が増加しているため、省スペースで軽量のドライブが可能になり、コストを大幅に削減できます 最適なコーグパターンにより、ベルトは高い動力伝達を維持し、曲げ応力を低減できます この RS Pro の脚付きベルトは、同じ電力を少ないベルトで伝送したり、補助コンポーネントの駆動寿命を延ばしたりするのに適しています 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。
標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。
また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。
コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。
自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
外部長 = 818mm
日付の長さ = 800mm
内径長さ = 755mm
シリーズ = XP
トップ幅 = 12.7mm
高さ = 10mm
材料 = ゴム
最小プーリ径 = 63mm
動作温度 Min = -40℃
長さ = 800mm