RS PRO 旋盤用チャック
RS Pro 研削マシン. RS Pro のさまざまな研削機械ガードは、作業場で機械を使用する際に人体を保護します。 これらの旋盤ガードには、強化ガラス製と頑丈なポリカーボネート製の交換可能な Vision パネルが 2 枚あります。フレームにはサポートロッドが付属しており、ガードを機械のカウルに簡単に取り付けることができます。 これらの旋盤ガードは、作業場、生産環境、工具室、教育 / トレーニング施設で使用するように設計されています。オペレータの安全性を重視し、作業場で最も重要な役割を果たすように設計されています。 すべてのガードは、 1970 年の Abrasive Wheels Regulations (回転砥石規則)と 1974 年の Protection of Eyes Regulations (目の保護規則)に準拠するように設計されてすべてのモデルが、 BS2092 グレード 1 の要件に適合するように衝撃テスト済みです。. 特長と利点. 旋盤からオペレータの個人的な保護と安全性を提供するのに最適です 非常に強力な建設機械用ガード ガードはどのようなタイプの機械にも簡単に取り付けることができます 取り付けが簡単なサポートロッド付き すべてのガードは安全規制に準拠しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様旋盤部品 = 旋盤チャックガード
内容量1個