リベット RS PRO (ブラインド) リベット径:6.3mm 穴径:6.4mm
RS Pro ヘッド丸型ローレット加工ボディオープンエンド リベットナット RS Pro は、ヘッドオープンエンドのリベットナットを大幅に縮小した製品を発売しました。簡単に取り付けられ、短いクランプ長でジョイントを固定できるように設計されているこのリベットナットは、機械的に固定できるように設計されています。これは、内側にねじ山があり、深座ぐり加工のチューブ型リベットで、特に薄い素材に Durable なねじ山を作成するのに使用します。ブラインドリベットナットは、機械ねじとは異なり、固定具にアクセスが制限されている場合に、素材の片側から完全に取り付けることができます。この小ヘッドは、特殊な皿頭タイプで、薄型シート又は小型皿頭とも呼ばれています。ほぼ平らな仕上げになるように設計されており、穴に皿穴をあける必要はありません。 耐候性と耐腐食性に優れた亜鉛めっきスチール製で、リベットナットの寿命を延ばしながら軽量で高強度を維持します。このスチールリベットナットは、幅広いグリップ範囲と優れた耐久性を備えています。 主にモジュール式建物、携帯洗浄施設、プラスチックパレット、保管ソリューションで使用されます。 特長と利点 ソリッドリベット用の亜鉛めっきスチール製で、強い耐腐食性と構造強度を備えています 設置は簡単で清潔です 用途の片面のみで使用できます アクセス可能です グリップ範囲が 0.5 → 2 mm に向上しています 永久的で高張力の構造リベット接合を形成します わずかな労力で ボディ径: 6.3 mm 用途 リベットナットは、ブラインドリベットと同様に装着され、材料の片側から事前にドリル加工された穴を通じて駆動します。リベットナットの利点は、ホット溶接を必要としないことで、金属、プラスチック、ガラス繊維、その他の材質に問題なく取り付けることができることです。2 枚のスチール、アルミ、又は銅のプレートを永続的に接合します。通常、接合部が緩んで破損しないようにする必要がある機械的用途で使用します。特に、埋込仕上げが必要であるが干渉しない環境では、皿準備が不要なニアフラッシュ仕上げを作成するのに適しています。最も一般的な、リベットの日常的なナットの用途は次のとおりです。 ビル及び建設 白物家電 輸送とインフラ 木工及び装飾仕上げ 精密金属加工 航空、航空宇宙、自動車 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
リベット径 = 6.3mm
リベット長さ = 10.5mm
下穴径 = 6.4mm
リベットボディ材質 = 鋼
締結板厚Min = 0.5mm
締結板厚Max = 2mm
色 = グレイ
表面処理 = プレーン