RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8

RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:8 RS PRO

RS Pro M12 シングルエンドケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。
このケーブルは、しっかりとしたカップリングナットと、片側に部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続が採用されており、完全に柔軟に接続できるようになっています。
10 m の PUR 多重より線ケーブルは、非常に耐久性に優れており、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。
特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには M12 コネクタが付属し、部分的に被膜を剥がしたフリーエンド接続に黄銅ニッケルめっきカップリングナットを使用して設計されているため、柔軟に接続することができます ワイヤは終端処理されていません。
絶縁抵抗はです 100 M Ω 未満 10 m の PUR ケーブルは非常に耐久性に優れているため、極端な温度や紫外線に曝されるような厳しい環境や、化学薬品や油との接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。
一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。
このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
芯数 = 8
長さ = 10m
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = メス
定格電流 = 2 A
保護等級 = IP67
使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09605411 206-7624
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする