RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー
RS Pro DIN レールフロントパネル RS Pro DIN レール Terminal アクセサリシリーズをご紹介します。
用途の変更が必要な場合に、 DIN レールの汎用性を高め、簡単にカスタマイズできる最適なソリューションです。
軽量で Durable なデザインのこのフロントパネルは、成形 ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えており、繊細で高価な機器をしっかり保護します。
各高品質アクセサリは、すばやく簡単に取り付けられ、さまざまな用途や環境で DIN レールの取り付けの柔軟性を高めるコスト効果の高い方法です。
特長と利点: 軽量で Durable RS Pro DIN レールアクセサリです 既存の DIN レールをにカスタマイズできる高品質でコスト効果の高い方法 柔軟性と汎用性が向上します 高品質で自消性の ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性に優れた特性を備えており、過酷な環境での使用に最適です 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと フロントパネルは、すばやく簡単に取り付けられ、時間と貴重なリソースを節約してより重要な作業に利用できます。
また、モダンなライトグレー色で、ニュートラルカラーが推奨される環境に最適です ZD1010 エンクロージャと互換性があります 用途: DIN レール Terminal アクセサリは、既存の DIN レールの汎用性と柔軟性を向上するように設計されたアドオン製品です。
Durable なこれらのアクセサリは、次のようなさまざまな用途で DIN レールを使用するのに適しています。
電力ブレーカ 暖房 / 換気 / 空調 ネットワーク・インターフェイス IoTデバイス 状態モニタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
- 仕様
- 種類 = フロントパネル
併用可能製品 = ZD1010
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ