RS PRO 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント

RS PRO 丸型コネクタ, 4極, ケーブルマウント RS PRO

RS Pro 産業用はんだコネクタ( 4 ピン RS Pro は、 IP67 等級の密閉性を備えた高精度防水コネクタを幅広くご用意しています。
プッシュプルカップリングにより、迅速で確実なかん合が可能になります。
クロムめっき黄銅ボディの設計により、熱、腐食、摩耗に対する堅牢な耐性が魅力的な仕上げになっています。
IP67 規格等級であるため防水シールが可能になり、ほこりなどの不要な粒子の干渉も防止されます。
汎用性と優れた動作温度範囲により、これらの産業用コネクタは、電力又はデータに関する過酷な要件がある環境でも使用できます。
インラインケーブル対ケーブル及びケーブル対パネル接続に使用できます。
プラグ及びレセプタクルには、オスピンとメスソケットがあります。
これらの製品はデータ又は電源のいずれにも使用でき、医療、通信、計測器の用途に最適です。
特長と利点 ダストキャップが付いているので、保護が容易です 確実に接続するためのはんだ終端 保護性能を強化する内ぶた内のゴム製シール LID 産業用プラグ防水です クロムめっき黄銅仕上げ インラインケーブル取り付けコネクタ この 4 ピンメス産業用電源コネクタは、組み立てが簡単です 優れたケーブル保護機能を備えています 保護性能を強化するケーブルグランドとシーリング 接続の信頼性を高める一体型ケーブルクランプ 耐摩耗性、耐熱性、耐腐食性 温度範囲: -40 → +85 ℃ 定格電圧は 30 V 、定格電流は電流です コンタクトあたり最大 3 A 用途 電源コネクタは、信頼性と Durable な電源接続を求めるユーザーにとって、主要なハードウェアです。
汎用性が高いため、家庭用途から産業用途まで、さまざまな環境で使用されています。
これらのコネクタには、オスタイプ又はメスタイプがあります プッシュプルカップリングにより、すばやく簡単に取り付けることができます これにより、素晴らしい選択肢となっています。
一般的な用途は 造船所及び港 重工業 エンターテイメント及びスポーツ 建設現場 食品産業 農業 オスとメスのコネクタの違いは何ですか. オスコネクタはソリッドピン(通常 3 ピン→ 7 ピン)を備えていますが、メスコネクタは穴のある中心導体が付いています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 3.0A
シリーズ = SF811B
接合型 = プッシュプル
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09607730 207-0584
オープン
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする