メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.7mm

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 0.7mm RS PRO

RS PRO穴あき鋼板-亜鉛めっき鋼板. RS PROパンチングスチールシートのご紹介 - 通気、濾過、デザインのニーズにお応えする究極のソリューションです。精度と耐久性を念頭に置いて設計されたメーカーのパンチング鋼板は、様々な用途において数え切れないほどの利点を提供します。 戦略的に配置されたミシン目により、メーカーのスチールシートは、構造的完全性を維持しながら、最適な空気の流れを促進します。ゲート、フェンス、棚に最適なメーカーのシートは、効率的な空気循環を確保し、あらゆる環境で快適さと生産性を促進します。 材料の選別や不純物の除去など、RS PROパンチング鋼板はプロセス効率の向上に優れています。カスタマイズ可能な穴パターンにより、精密なろ過が可能になり、産業環境において優れた性能を発揮します。 高品質のスチールから作られたRS PROパンチングスチールシートは、厳しい用途に耐えるように作られています。頑丈な構造で耐久性が長持ちするため、工業用および商業用のプロジェクトで信頼性の高い選択肢となります。. なぜこの穴あき鋼板を選ぶのか.. RS PROパンチング鋼板の比類ない性能と多用途性を体験してください。RS PROパンチングスチールシートは、様々なサイズ、穴パターン、仕上げが可能です。お客様のニーズに合わせた精密設計のソリューションをお届けします。. 特長と利点. ;ul> ;li>亜鉛メッキ穴あきシート ;/li> ;li>脱脂後塗装可能 ;/li> ;li>セルビッジボーダー形状-5mm/ ;/li> ;li>幅および長さ ;/li> ;li>+10 ;/li> ;li>mm ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>ケミカル ;/li> ;li> 屋内および屋外での使用写真撮影 ;/li> ;li>および海洋での使用 ;/li> ;/ul>

仕様
長さ = 1000mm
材料 = 亜鉛メッキ鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.7mm
穴径 = 3mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 33%
パターンナンバー = 5
内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09622886 210-3684
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする