RS PRO ケーブルマーカアクセサリー ナチュラル

RS PRO ケーブルマーカアクセサリー ナチュラル RS PRO

RS Pro タイケーブルマーカー RS Pro Tie On ケーブルマーカー製品をご紹介します。
ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。
ケーブルマーカーは PE 製なので、耐久性が非常に高く、頑丈なため、ほとんどの環境での使用に適しています。
さらに、このようなマーカーは特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、ラベルを簡単にサイズにカットしてカスタムマークを付けることができるため、この RS Pro ケーブルマーカーは幅広い用途に対応し、非常に汎用性の高い製品です。
特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、タイオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます このケーブルマーカーは、最高品質の PE プラスチック製で、ほとんどの環境で非常に耐久性の高い設計になっています マーカーはケーブル又はワイヤに簡単に固定し、終端処理の前後に取り付けることができます ラベルを適切なサイズにカットし、必要な数字と文字でマークアップするだけです 4.8 mm までのタイ幅に適しています 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。
非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。
ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。
電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
固定方法 = タイ
色 = ナチュラル
長さ = 40mm
幅 = 17 mm
材質 = PE
動作温度 Min = 0℃
動作温度 Max = 70℃
使用温度範囲 = 0 → +70 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09628495 215-3047
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする