曜日別特売

RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

RS PRO HDMIケーブル 長さ:1.5m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス - RS PRO

RS Pro 0.5 m オス - オス HDMI ケーブルは、黒色 PVC ジャックを備え、外径が 6 mm です。
このコネクタフードは、幅 19.44 mm 、高さ 11 mm の小さいフットプリントの黒色 PVC 製で、ブーツの周りでジャケットが割れないようにするストレインリリーフを備えています。
金フラッシュ仕上げコンタクト ホイルシールド、シールドペア、及びドレインワイヤ

仕様
長さ = 1.5m
コネクタ1 = HDMI
コネクタ 2 = HDMI
HDMIケーブル通信速度 = 高速
最大解像度 = 4K @ 60Hz
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09630945220-6486
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする