曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → USB B

RS PRO USBケーブル, USB A → USB B - RS PRO

RS Pro NewLink 10 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。
コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。
ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径が 5 mm です。
プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。
プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動

仕様
長さ = 10m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = USB B
USBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09631031220-6498
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする