RS Pro NewLink 15 m USB 2.0 A オス -USB 2.0 B オスアクティブケーブルは、黒色の PVC ジャックを備えています。 コネクタとピンはニッケル製で、 PVC フードも備えています。 ケーブルフレックスは、銅線導体とドレインワイヤ、アルミ編組、ホイルシールドを備え、外径は 5 mm です。 プリンタ、スキャナ、一部の外付けハードドライブなどのデバイスをコンピュータに接続するために使用されます。 プラグアンドプレイ 追加のドライバは不要です USBバス電源駆動
仕様
長さ = 15m コネクタ1 = USB A コネクタ 2 = USB B USBケーブルの種類 = USB延長ブースタケーブル USBバージョン = USB 2.0 コネクタ1ジェンダー = オス コネクタ2ジェンダー = オス 外被色 = クリア