スペーサ RS PRO 真鍮 丸 6mm
RS Pro 丸型黄銅スペーサは、長さが 6 mm です。
黄銅、ニッケルめっき RoHS及びREACH規格に準拠
仕様
本体長さ = 6mm
材質 = 真鍮
本体形 = 丸
内径 = 3.2mm
外径 = 6mm
表面処理 = ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(100個)
材質 = 真鍮
本体形 = 丸
内径 = 3.2mm
外径 = 6mm
表面処理 = ニッケルめっき
RS Pro 丸型黄銅スペーサは、長さが 6 mm です。
黄銅、ニッケルめっき RoHS及びREACH規格に準拠