RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面

RS PRO フォーム テープ, 幅:19mm, 長さ:33m 両面 RS PRO

RS Pro アクリル接着剤フォームテープですアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。
この特殊配合両面テープは、両面に接着剤が塗布されています。
このアクリル系粘着フォームテープは、接着力が非常に優れ、優れた接着特性を備え、エンジニアリングプラスチック、アルミ、ステンレススチールの接着に最適です。
このフォームテープを選択する理由このアクリルフォームテープは、 VST の新製品の一部で、一般的にプラスチックや金属などのさまざまな材料の接着に使用されます。
このフォームテープは、粉体塗装面や自動車用塗料で非常に優れた性能を発揮します。
0.5 mm 厚の粘着テープを取り付けると、強力で Durable です。
また、優れた耐紫外線性を備えています。
特長と利点フォームテープ アクリル接着剤 両面粘着剤 非常に優れた接着力 低耐熱性仕様長さ: 33 m 幅 19 mm 厚さ: 0,5 mm 色: グレー PE ライナー : 赤何を受け取りますか.RS Pro VST 4110G 、 19 mm x 33 m 、グレーアクリル粘着フォームテープ、厚 適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。
用途に適した製品を選択することは非常に重要です。
改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。
用途原材料処理 シートメタル Metal Work ( コリソンケア 接着剤

仕様
幅 = 19mm
厚さ = 1.1mm
長さ = 33m
バックの材質 = アクリルフォーム
色 = グレー
片面 / 両面 = 両面
接着材料 = アクリル
引張強度 = 66N/cm
動作温度 Max = 150℃
シリーズ = VST
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09636780 224-3447
オープン
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする