RS PRO USBコネクタ Type-A A, メス ケーブルマウント
仕様
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = ソケット
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP67
ポート数 = 1
シリーズ = USB-A
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = ソケット
USBバージョン = 2.0
IP保護等級 = IP67
ポート数 = 1
シリーズ = USB-A
動作温度 Min = -40.0℃
動作温度 Max = +105℃