RS PRO 丸型コネクタ, 6極, M6, パネルマウント
仕様
極数 = 6
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M6
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 2.0A
接続方向 = ストレート
接合型 = スナップイン
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M6
プラグ/ソケット = プラグ
接点(オス/メス) = オス
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 2.0A
接続方向 = ストレート
接合型 = スナップイン
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~