RS PRO 丸型コネクタ, 8極, M20, ケーブルマウント
仕様
極数 = 8
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M20
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 10.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = クロムめっき黄銅
ポール形式 = 8
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M20
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP67
定格電流 = 10.0A
接続方向 = ストレート
定格電圧 = 500 → 0 V
ハウジング材質 = クロムめっき黄銅
ポール形式 = 8
表面処理:コンタクト = 金
動作温度 Min = -40℃
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~