RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:14mm 内径:10mm ポリウレタン

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:14mm 内径:10mm ポリウレタン RS PRO

仕様
外径ホース = 14mm
内径ホース = 10mm
カラー = 青
材料 = ポリウレタン
長さ = 50m
メーカーシリーズ = CDPU
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09660178 235-1230
オープン
43,980
48,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする