RS PRO RS PROの 電気材料 RS PROの 電気部品 RS PROの 電池用品 RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール RS PRO 電池ホルダ 1 スルーホール 注文コード 09663888 仕様 電池タイプ = 2032 Battery セルの数 = 1 マウント = スルーホール タイプ = バッテリホルダー 最大セル直径 = 20mm 接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 237-8268 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09663888 237-8268 オープン ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電池ケース 単1×3コ用 リード線付き オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ 電池ケース 単3×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥274 ¥249 バスケットへ 電池ケース 単3×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ 電池ケース 単3×3コ用 リード線付き オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 電池ケース 単3×4コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ 電池ケース 単4×1コ用 リード線付き オーム電機 税込¥153 ¥139 バスケットへ 電池ケース 単4×2コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥263 ¥239 バスケットへ 電池ケース 単4×2コ用 リード線付き オーム電機 税込¥175 ¥159 バスケットへ 電池ケース 単4×3コ用 スイッチ・カバー付 オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ 電池ケース 単4×3コ用 リード線付き オーム電機 税込¥175 ¥159 バスケットへ 電池ケース 単4×4コ用 リード線付き オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 電子機器配線用ケーブル”CM/2464-1061/2A LF”(100m) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ IVL-アースボンド【5.5SQ】 I-VALUE 税込¥1,318~ ¥1,198~ 照明器具用プラグ付コード オーム電機 税込¥868 ¥789 バスケットへ 電球ガード オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ ヒューズホルダー 5×20型用 オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ ヒューズホルダー 6×30型用 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ プッシュターミナル 2ピンタイプ オーム電機 税込¥131 ¥119 バスケットへ プッシュターミナル 4ピンタイプ オーム電機 税込¥186 ¥169 バスケットへ プッシュターミナル 8ピンタイプ オーム電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料電気部品電池用品電池ボックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電池用品」にはこんなカテゴリがあります 電池ボックス 電池スナップ シェアする マイページ 最近見た商品