RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント
仕様
最大定格電流 = 3A
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
相数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最大定格電圧 = 250 V ac
実装タイプ = シャーシーマウント
相数 = 2
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~