RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 0.68μF 3*0.8 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ

RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 30A シャーシーマウント 0.68μF 3*0.8 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ RS PRO

仕様最大定格電流30A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(18個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09667975 237-8745
オープン
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする