RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 20A シャーシーマウント 0.1μF 4*0.3 mH 2.0 / 3.0 mA Single Stage
仕様最大定格電流20A、最大定格電圧250/440ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス4*0.3 mHmm、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(80個)
能動部品 の新着商品