電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:820Ω 180W 許容差:5%

電力型巻線可変抵抗器 RS PRO 抵抗:820Ω 180W 許容差:5% RS PRO

仕様
抵抗 = 820Ω
許容差 = 5%
定格電力 = 180W
温度係数 = 50ppm/℃
終端スタイル = ネジ
テクノロジー = ニクロム
取り付け仕様 = ブラケット
ケーススタイル = ほうろう
直径 = 32mm
長さ = 216mm
動作温度 Max = +50℃
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09669838 238-3227
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする