RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:2m
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 6mm
プローブの長さ = 2m
プローブ材質 = 310ステンレススチール℃
シリーズ = XQ
ケーブル長 = 100mm
代表規格 = JIS
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
プローブ径 = 6mm
プローブの長さ = 2m
プローブ材質 = 310ステンレススチール℃
シリーズ = XQ
ケーブル長 = 100mm
代表規格 = JIS