RS PRO RS PROの 制御機器 RS PROの キャビネット / プラボックス RS PROの キャビネット RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ カバー 注文コード 09674756 仕様 種類 = 背面カバー 併用可能製品 = フィードスルー端子台、8-6 AWG 実装タイプ = スナップオン 色 = クリア 材質 = PC RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 242-0468 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09674756 242-0468 オープン ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネットパーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ フジコン バスバー フジコン 税込¥8,248~ ¥7,498~ 架台 河村電器産業 税込¥131,780~ ¥119,800~ シリコンチューブ 河村電器産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ サーバーウテナ用架台 河村電器産業 税込¥90,178~ ¥81,980~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 簡易防水型LEDリニアライト NLT4 日機 税込¥4,728~ ¥4,298~ DINレール用フック 河村電器産業 税込¥659 ¥599 バスケットへ ボルトナット防錆キャップまもるくん(ダブルナット用) 共和ゴム 税込¥769~ ¥699~ システムアースバー 河村電器産業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥38,478~ ¥34,980~ 負荷名称ラベル 河村電器産業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 簡易防水型LEDリニアライト AC100~120V 日機 税込¥5,058~ ¥4,598~ 図面ホルダ 河村電器産業 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ターミナルユニット 河村電器産業 税込¥8,468~ ¥7,698~ 薄型防噴流ギャラリー(高防塵仕様) 篠原電機 税込¥32,978~ ¥29,980~ 薄型防噴流ギャラリーファン付(塩害対策仕様) 篠原電機 税込¥40,678 ¥36,980 L型レール(最下段用) 河村電器産業 税込¥3,078~ ¥2,798~ ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用) 共和ゴム 税込¥384~ ¥349~ ジャンパー線 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品