RS PRO 抵抗器, 50Ω, 1206 ( 3216 M ), 2W
仕様
抵抗 = 50Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )
許容差 = 0.1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±50 → 200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(5個)
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )
許容差 = 0.1%
定格電力 = 2W
温度係数 = ±50 → 200ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃