RS PRO 抵抗器, 56Ω, 0603 (1608M), 0.15W
仕様
抵抗 = 56Ω
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = 0.5%
定格電力 = 0.15W
温度係数 = ±50 → 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(50個)
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = 0.5%
定格電力 = 0.15W
温度係数 = ±50 → 100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~