RS PRO マイクロスイッチ 丸型 ネジ

RS PRO マイクロスイッチ 丸型 ネジ RS PRO

仕様
アクチュエータタイプ = 丸型
末端様式 = ネジ
コンタクト定格電流 = 16 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 400 g
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀/銀めっき
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 1000000Operations
リリース力 = 80gV
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09721139 249-6842
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする