RS PRO マイクロスイッチ プランジャー クイックコネクト
仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
末端様式 = クイックコネクト
コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 100 g
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀/銀めっき
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 1000000Operations
リリース力 = 20gV
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
末端様式 = クイックコネクト
コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 100 g
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
コンタクト材質 = 銀/銀めっき
ケースの材質 = ガラス繊維入り熱可塑樹脂
機械的寿命 = 1000000Operations
リリース力 = 20gV