曜日別特売
250-0424 RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ) RS PRO 09721656

RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09721656
品番
250-0424
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
曲光度 = 3.5ジオプトリー
拡大鏡タイプ = LEDフレキシブル拡大鏡ランプ
電球タイプ = LED灯
電球ワット数 = 15W
動作電圧 = 100 → 240V ac
重量 = 2kg
レンズ直径 = 160mm
モデル番号(P) = D160
プラグタイプ = EUプラグ,英国プラグ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする