RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz

RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 非点滅 1kHz RS PRO

仕様
ねじの呼び = M12
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 4 mm
出力機能 = NO
接続タイプ = M12
電源電圧 = 10 → 30 V dc
IP保護等級 = IP67mm
実装タイプ = 非点滅
材質 = ニッケル銅合金
最大DC電圧 = 30V
動作温度 Min = -40℃
短絡過負荷保護 = ありkHz
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09724989 252-2039
オープン
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする