RS PRO Pクリップ 軟鋼

RS PRO Pクリップ 軟鋼 RS PRO

仕様
クローズド内径 = 27mm
幅 = 17mm
下穴径 = 6.6mm
材質 = 軟鋼
コーティング/ライニング = EPDMゴム, 亜鉛
色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09727527 253-8544
オープン
4,598
5,058 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする