RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.1インチ TFT, , 1280 x 800pixels

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 10.1インチ TFT, , 1280 x 800pixels RS PRO

仕様
ディスプレイサイズ = 10.1インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1280 x 800pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 216.96 x 135.6mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 229.46 x 149.1 x 23.7mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
照度 = 1250cd/m2
高さ = 149.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09727886 254-0012
オープン
96,980
106,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする