RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 12.1インチ TFT, , 1280 x 800pixels

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 12.1インチ TFT, , 1280 x 800pixels RS PRO

仕様
ディスプレイサイズ = 12.1インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 1280 x 800pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm
供給電圧 = 12 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 298.24 x 200.32 x 25.6mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
照度 = 500cd/m2
コントラスト率 = 1000:1mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09727929 254-0016
オープン
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする