RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.4 m
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 0.4 m
出力タイプ = PNP NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = 赤外線LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = ≦0.5 ms
材質 = ニッケル銅合金℃
ねじの呼び = M18
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出タイプ = 拡散
検出範囲 = 0.4 m
出力タイプ = PNP NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = 赤外線LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 100 mA
応答時間 = ≦0.5 ms
材質 = ニッケル銅合金℃
ねじの呼び = M18
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,638~
¥2,398~