RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 0.25 m
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 再帰反射
検出範囲 = 0.25 m
出力タイプ = PNP NC
スイッチモード = 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 50 mA
応答時間 = 1 ms
材質 = ABS℃
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出タイプ = 再帰反射
検出範囲 = 0.25 m
出力タイプ = PNP NC
スイッチモード = 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 50 mA
応答時間 = 1 ms
材質 = ABS℃
代表規格 = CE
電子部品(オンボード) の新着商品
