RS PRO, 圧力センサ, ゲージ ねじ込み
仕様
圧力の読取りタイプ = ゲージ
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 4バール
許容差 = ±0.5 %FS
メディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水
プロセス接続 = G1/2B EN837
電気的接続 = アングルDIN175301-803A
シリーズ = M20
電源電圧 = 8 → 30 V dc
材質 = ステンレススチール316L
動作温度 Max = 85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最小圧力 = 0バール
最大圧力の読み = 4バール
許容差 = ±0.5 %FS
メディアは、測定 = 空気、液体、混合オイル、水
プロセス接続 = G1/2B EN837
電気的接続 = アングルDIN175301-803A
シリーズ = M20
電源電圧 = 8 → 30 V dc
材質 = ステンレススチール316L
動作温度 Max = 85℃