RS PRO RS PROの ねじ・ボルト・釘 RS PROの ボルト RS PROの 六角穴付ボルト RS PRO 六角穴付ボルト 8/32 x 2インチ六角穴 RS PRO 六角穴付ボルト 8/32 x 2インチ六角穴 注文コード 仕様 インチまたはメートル = インチ 呼び径 = 8/32 長さ = 2インチ 頭部形状 = 六角穴 材質 = スチール ねじ山ピッチ = 8/32インチ RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 245-4732 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09703910 245-4732 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 六角穴付ボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HSクボミ-ホソメP1.0P1.0 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W サカムラ プラグ(シズミ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ プラグ(シズミ(カクマルPT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ HS(UNC(ヒラサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂 税込¥734 ¥667 六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) SCM コノエ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ステンHS(ASK(ヒラサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-WHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-B HS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ステンHS(ニッサン(クボミ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-WHS(ナガイ(CCP(WP)HS(ナガイ(CCP(WP) 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルHS(ナガイ(マルサキHS(ナガイ(マルサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 プラグNB(シズミPT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロHS(TKS(クボミ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 HS(ナガイ(GS 大阪魂 税込¥734 ¥667 チタンHS(クボミサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケルHS(TKS(ヒラサキHS(TKS(ヒラサキ 大阪魂 税込¥734 ¥667 HSクボミ-ホソメP2.0 大阪魂 税込¥3,381~ ¥3,074~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ボルト六角穴付ボルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ボルト」にはこんなカテゴリがあります 六角ボルト 六角穴付ボルト 六角穴付皿ボルト 六角穴付ボタンボルト フランジボルト 角根丸頭ボルト 寸切りボルト Uボルト・コ型ボルト 蝶ボルト フックボルト その他ボルト シェアする マイページ 最近見た商品