RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 40 x 40 x 20mm RS PRO

仕様
電源電圧 = 12 V dc
高さ = 40mm
消費電力 = 2.4W
電流 Max = 230mA
終結タイプ = ワイヤmm
ファン回転速度 = 8100rpm
ベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09744309 255-7281
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする