RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206, 0.125W

RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206, 0.125W RS PRO

仕様
抵抗 = 2.2MΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 1206
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.125W
内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09750995 256-7543
オープン
199
219 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする