RS PRO 表面実装インダクタ, 47 nH, 300mA

RS PRO 表面実装インダクタ, 47 nH, 300mA RS PRO

仕様
インダクタンス = 47 nH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09752621 256-7705
オープン
259
285 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする