RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 0805, 1/8W
仕様
抵抗 = 150kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = 1%
定格電力 = 1/8W
内容量1セット(25個)
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = 1%
定格電力 = 1/8W
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~