RS PRO RS PROの 制御機器 RS PROの 電子部品(オンボード) RS PROの 能動部品 RS PRO 抵抗器, 680kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRO 抵抗器, 680kΩ, 2010 (5025M), 1/2W 注文コード 09754897 仕様 抵抗 = 680kΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2010 (5025M) 許容差 = 1% 定格電力 = 1/2W 内容量1リール(1000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 257-3050 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09754897 257-3050 オープン ¥43,980 ¥43,980 ¥48,378 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 能動部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA) 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ゴム系圧着型コーティング剤 共和電業(KYOWA) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 3線式高温用リード線30m 共和電業(KYOWA) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 高低温用加熱硬化型接着剤 共和電業(KYOWA) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ コンデンサキット 村田製作所 税込¥60,698~ ¥55,180~ 3線式用ひずみゲージ端子 T-F3B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ Apem キーパッド 4 x 1 APEM 税込¥3,408~ ¥3,098~ ブリッジボックス 共和電業(KYOWA) 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 3線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 3線式高低温用ふっ素樹脂線(50m) 共和電業(KYOWA) 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ゴム系溶剤型コーティング剤 共和電業(KYOWA) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F7S 共和電業(KYOWA) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込¥10,998~ ¥9,998~ 2線式平行ビニル線100m 共和電業(KYOWA) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 高低温用加熱硬化型接着剤 共和電業(KYOWA) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m 共和電業(KYOWA) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 2線式用ひずみゲージ端子 T-F24 共和電業(KYOWA) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品集積回路(IC)汎用ロジック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります 集積回路(IC)その他関連用品 汎用ロジック マイコン データコンバータIC シェアする マイページ 最近見た商品