RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 黒, 19.049mm径
TorlonR 4301 - ベアリンググレード. Torlonのこのグレードは、グラファイト及びフルオロカーボンを添加して変性されており、優れた耐摩耗性、低摩擦、高い耐圧強度を誇っています。 ベアリング、スラストワッシャ、摩耗パッド、ピストンリングなどに使用できます。. ポリアミドイミド(PAI)ロッド 緑色 / 黒色 優れた自己潤滑性 300 mm単位で販売
仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = PAI
フォーム = ロッド
ロッド径 = 19.049mm
密度 = 1.46g/cm3
引張強度 = 164 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 72%
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
長さ = 300mm
材料 = PAI
フォーム = ロッド
ロッド径 = 19.049mm
密度 = 1.46g/cm3
引張強度 = 164 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 72%
商品豆知識