RS PRO, ポリアミドイミド(PAI)ロッド, PAI, 300mm 黒, 19.049mm径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09758537
品番
257-7136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

TorlonR 4301 - ベアリンググレード. Torlonのこのグレードは、グラファイト及びフルオロカーボンを添加して変性されており、優れた耐摩耗性、低摩擦、高い耐圧強度を誇っています。
ベアリング、スラストワッシャ、摩耗パッド、ピストンリングなどに使用できます。
ポリアミドイミド(PAI)ロッド 緑色 / 黒色 優れた自己潤滑性 300 mm単位で販売
サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)

仕様
カラー = 黒
長さ = 300mm
材料 = PAI
フォーム = ロッド
ロッド径 = 19.049mm
密度 = 1.46g/cm3
引張強度 = 164 MPa
動作温度 Max = +260℃
硬さ = ロックウェル硬さ スケールE 72%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする