曜日別特売

RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング

RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング - RS PRO

RS PROシールドグルーブ1列ベアリング. このRS PROシリーズの単列深溝ボールベアリングは、汎用性および全体的に高い性能を発揮します。
RS PROシール付きボールベアリングには、2つの合成ゴムシールが付いており、ベアリングに汚れやその他の物体が侵入しないようにします。
これらのボールベアリングは、主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。
このRS PROシリーズでは、3 → 50 mmの内径を用意しています。
非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。
特長. <ul> <li>内リング、外リング、ケージ、ボールベアリング </li> <li>深い溝 </li> <li>シール付き </li> <li>材質: スチール </li> <li>高性能低負荷及び高負荷容量 </li> <li>内側リングが回転する場所での使用向け </li> </ul>. 重要な注意事項. よくある質問. <I>シール付きボールベアリングを選択する理由 </I> シール付きボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。
また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。
<I>深溝ボールベアリングを選択する理由 </I> このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。
高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。
「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。
したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。
これはゴムシール用のスペースを残します。

仕様
内径 = 12mm
外径 = 28mm
レース幅 = 8mm
ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング
シーリング配置 = 両面シール
ベアリングクリアランス = CN
材料 = スチール
ボール材質 = 鋼
ケージ材質 = 鋼
行数 = 1
静定格荷重 = 2.151kN
動定格荷重 = 5.07kN
ボアタイプ = パラレル
ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト
レース素材 = スチール
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09764085261-2582
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする