RS PRO RS PROの 制御機器 RS PROの キャビネット / プラボックス RS PROの キャビネット RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 注文コード 09765370 仕様 種類 = ジャンパバー 併用可能製品 = RS PRO 10 端子台 定格電流 = 65A 実装タイプ = ねじ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 262-4179 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09765370 262-4179 オープン ¥5,898 ¥5,898 ¥6,488 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DINレール?FDRシリーズ タカチ電機工業 税込¥340~ ¥309~ DHホルダー 篠原電機 税込¥835~ ¥759~ JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社 税込¥1,318~ ¥1,198~ DINレール取付板?DRTシリーズ タカチ電機工業 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ 税込¥1,978~ ¥1,798~ 絶縁丸形サポーター カメダデンキ 税込¥2,088~ ¥1,898~ 絶縁六角サポーター カメダデンキ 税込¥1,538~ ¥1,398~ ブランクパネル 河村電器産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ ビニール取手 THNシリーズ タカチ電機工業 税込¥582~ ¥529~ 電源サブラック 日東工業 税込¥41,668~ ¥37,880~ R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業 税込¥5,058~ ¥4,598~ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nito 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nito 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nito 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,338~ ¥9,398~ アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 税込¥10,558~ ¥9,598~ 開閉式アルミコントロールボックス?AUHシリーズ タカチ電機工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 位置ボックス 1方出 大黒屋ホールディングス(森電機) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品