アースストラップ RS PRO 銅直径300 x 13mm
RS Pro 絶縁アースストラップ(エンクロージャパネル用)です. RS Pro のこの絶縁アースストラップシリーズ(シャントワイヤ、接地ストラップ、編組ハーネスとも呼ばれます)には、緑と黄色のポリオレフィンで絶縁されたスリーブから成るさまざまなストラップがあり、 RFI で発生した電流を低インピーダンスパスで提供します。
絶縁付きの高品質なアースストラップは、さまざまな電気的用途のエンクロージャパネルでの使用に最適です。
各種サイズが用意されています。
Durable で信頼性の高いこのストラップは、 -55 → +135 ° C の幅広い温度範囲に対応しており、非常に汎用性の高いアースストラップです。
幅広い環境で使用できます。
特長と利点. .スズめっき銅製のフラットアースストラップと、完全に絶縁された緑と黄色のスリーブ . RFI で発生した低インピーダンス経路の電流を提供し、「表皮効果」に関連する問題を防止 .絶縁スリーブは最大 10 kV の電気的絶縁を実現し、 UL224 の要件に適合 .さまざまな用途に対応できるさまざまなサイズ .スリーブ温度範囲: -55 → +135 ° C. 用途. RS Pro 絶縁アースストラップは、さまざまな電気用途のエンクロージャパネルでの使用に最適で、電気システムをアースの導電面に接続して安全性を確保できます。
どのようなサイズがありますか.. 75 x 13 mm ; - 264-9219 - 264-9219 150 x 13 mm ; - 264-9225 - 264-9225 300 x 13 mm ; - 264-9247 - 264-9247 457 x 13 mm ; - 264-9253 - 264-9253
仕様
材質 = 銅
直径範囲 = 300 x 13mm
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
直径範囲 = 300 x 13mm